Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Seegerfogó készlet 4 részes

Seeger fogó készlet, A/B/C/D típus
SEEGERFOGÓ KLT.

Cikksz. 071402 30
EAN 4050641013385

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Fogantyú: Műanyaggal bevonatos


Biztos fogást nyújt, csúszásgátló



A hegyek nagy tömörségű rugóacélból készültek


Optimális stabilitás, akár megszorult gyűrűk kiszerelésénél is.



Betétes hegyek


Megszorult gyűrűk kiszerelésénél is biztos fogást tesz lehetővé, beillesztéskor nem deformálja a gyűrűt.



Csavaros rögzítésű csukló


Nagy pontosság és optimális elmozdulás.



Nagy tájoló felületek


A gyűrűk torzítás nélkül felszerelhetők.



Fogó fej


A keskeny kialakítás optimális hozzáférést biztosít a munkadarabhoz, a nehezen hozzáférhető helyeken is.



Tartalom: 4 db


  • 1 db seeger fogó, A forma, 19 - 60 mm

  • 1 db seeger fogó, B forma, 19 - 60 mm

  • 1 db seeger fogó, C forma, 19 - 60 mm

  • 1 db seeger fogó, D forma, 19 - 60 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

4 PCS

Product weight (per item)

739.000 g

Tartalmaz: Seegerfogó készlet 4 részes:
1 x
Seeger fogó, C alak Belső seeger gyűrűkhöz

SEEGER FOGÓ FURATOS EGYEN 19-60

Leírás:
Min./max. befogási tartomány: 19-60 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Seeger fogó, D alak belső seeger gyűrűkhöz

SEEGER FOGÓ FURATOS HAJL 19-60

Leírás:
Min./max. befogási tartomány: 19-60 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Seeger fogó, A alak tengely seeger gyűrűkhöz

BIZTOSÍTÓGYŰRŰ FOGÓ TENG.EGYENES 19-60

Leírás:
Min./max. befogási tartomány: 19-60 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Seeger fogó, B alak tengely seeger gyűrűkhöz

SEEGER FOGÓ TENG.HAJL.19-60

Leírás:
Min./max. befogási tartomány: 19-60 mm
Mennyiség: 1 x